TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 629 MT 8
Synthetische handschoen TEGERA 629
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:629-8
Rubix:A0188638
EAN:7392626064478

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 629 MT 8
De TEGERA® 629 handschoenen zijn ontwikkeld voor middelzware handlingtaken en bieden snijbescherming van niveau C, een waterdichte handpalm en een weerstand tegen contactwarmte tot 100 °C.
Kenmerken:
Deze snijbestendige, hittebestendige en waterafstotende handschoenen combineren een gebreide voering van glasvezelgaren, nylon, polyester en UHMWPE (polyethyleen met zeer hoog moleculair gewicht) met een latexcoating die de handpalm en knokkels bedekt. Deze constructie beperkt snij- en slijtrisico’s bij dagelijkse handlingtaken. Het gekreukelde grippatroon en de korrelige handpalm verbeteren de grip op onderdelen, zelfs bij vocht of vervuiling. De klittenbandsluiting aan de pols zorgt voor een nauwkeurige en stabiele pasvorm tijdens het werk. Het soepele ontwerp en de goede vingertopgevoeligheid ondersteunen precieze handelingen en behouden het draagcomfort bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Referentie: TEGERA® 629
• Type bescherming: snij- en hittebescherming
• Snijweerstand: niveau C
• Weerstand tegen contactwarmte: tot 100 °C gedurende 15 seconden
• Type werkzaamheden: middelzware hantering
• Stekenverhouding (gg): 10
• Voeringstof: glasvezeldraad, nylon, polyester, UHMWPE
• Specificatie binnenmateriaal: UHMWPE, nylon, polyester, glasvezeldraad
• Dompelmateriaal: latex, ¾ gedompeld
• Sluitmethode: klittenband
• Gripontwerp: gekreukeld grippatroon, korrelige handpalm
• Handschoenlengte: 220 tot 260 mm, afhankelijk van de maat
• Motoriek: 5
• Kleur: zwart
Normen:
• Categorie II: CE-gecertificeerd persoonlijk beschermingsmiddel volgens Verordening (EU) 2016/425, bedoeld voor middelgrote risico’s
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen voor ontwerp, comfort, ergonomie en markering van beschermende handschoenen
• EN 388:2016+A1:2018 (2X43C): mechanische bescherming tegen slijtage, snijden, scheuren en perforatie, met snijweerstand van niveau C
• EN 407:2020 (X1XXXX): thermische prestaties tegen hitte, hier van toepassing op contactwarmte
Kenmerken:
Deze snijbestendige, hittebestendige en waterafstotende handschoenen combineren een gebreide voering van glasvezelgaren, nylon, polyester en UHMWPE (polyethyleen met zeer hoog moleculair gewicht) met een latexcoating die de handpalm en knokkels bedekt. Deze constructie beperkt snij- en slijtrisico’s bij dagelijkse handlingtaken. Het gekreukelde grippatroon en de korrelige handpalm verbeteren de grip op onderdelen, zelfs bij vocht of vervuiling. De klittenbandsluiting aan de pols zorgt voor een nauwkeurige en stabiele pasvorm tijdens het werk. Het soepele ontwerp en de goede vingertopgevoeligheid ondersteunen precieze handelingen en behouden het draagcomfort bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Referentie: TEGERA® 629
• Type bescherming: snij- en hittebescherming
• Snijweerstand: niveau C
• Weerstand tegen contactwarmte: tot 100 °C gedurende 15 seconden
• Type werkzaamheden: middelzware hantering
• Stekenverhouding (gg): 10
• Voeringstof: glasvezeldraad, nylon, polyester, UHMWPE
• Specificatie binnenmateriaal: UHMWPE, nylon, polyester, glasvezeldraad
• Dompelmateriaal: latex, ¾ gedompeld
• Sluitmethode: klittenband
• Gripontwerp: gekreukeld grippatroon, korrelige handpalm
• Handschoenlengte: 220 tot 260 mm, afhankelijk van de maat
• Motoriek: 5
• Kleur: zwart
Normen:
• Categorie II: CE-gecertificeerd persoonlijk beschermingsmiddel volgens Verordening (EU) 2016/425, bedoeld voor middelgrote risico’s
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen voor ontwerp, comfort, ergonomie en markering van beschermende handschoenen
• EN 388:2016+A1:2018 (2X43C): mechanische bescherming tegen slijtage, snijden, scheuren en perforatie, met snijweerstand van niveau C
• EN 407:2020 (X1XXXX): thermische prestaties tegen hitte, hier van toepassing op contactwarmte
Cut protection glove, level C, with good grip. Withstands contact heat up to 100°C/212°F.
Sterke punten
• Beperkt snij- en slijtrisico’s bij het hanteren van metalen onderdelen, glas en abrasieve materialen
• Betrouwbare grip op droge en natte oppervlakken dankzij de korrelige handpalm en het gekreukelde grippatroon
• Vermindert het risico op contactverbranding door bescherming tegen contactwarmte tot 100 °C
• Effectieve bescherming bij aanwezigheid van water of vochtige spatten door de waterdichte handpalm en knokkels
• Stabiele pasvorm rond de pols, waardoor wegglijden en risico's door een slecht zittende handschoen worden beperkt
• Betrouwbare grip op droge en natte oppervlakken dankzij de korrelige handpalm en het gekreukelde grippatroon
• Vermindert het risico op contactverbranding door bescherming tegen contactwarmte tot 100 °C
• Effectieve bescherming bij aanwezigheid van water of vochtige spatten door de waterdichte handpalm en knokkels
• Stabiele pasvorm rond de pols, waardoor wegglijden en risico's door een slecht zittende handschoen worden beperkt
Toepassingen
De TEGERA® 629 handschoenen zijn geschikt voor middelzware handlingtaken in omgevingen met snijrisico’s, vocht of sterke vervuiling, waar een combinatie van mechanische bescherming en weerstand tegen contactwarmte vereist is. Ze worden toegepast in onder meer bouw en infrastructuur, mijnbouw, landbouw, de pulp- en papierindustrie, de glasindustrie, bosbouw, installatiewerkzaamheden, tegelzetwerk, betonverwerking, transport, engineering, productie en handling van metalen of glazen onderdelen, evenals reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110,3 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 8 |
| Snijweerstand | c |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 2 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | latex |
| Materiaal | uhmwpe |
| Land van oorsprong | PK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,08 excl. BTW
/ 12 paar
€ 284,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen