TEGERA HANDSCHOEN 206 MT 8

Leren handschoen TEGERA 206

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tegera:206-8
Rubix:A0612434
EAN:7392626017269
TEGERA HANDSCHOEN 206 MT 8
Technische samenvatting
Maat8
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstandx
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 206 MT 8


TEGERA® 206, Lederen handschoen, wintervoering, 1,0-1,1 mm volnerf rundleer, katoen, Thinsulate™ 40 g, Cat. II, verstevigde wijsvinger, verstevigde vingers en duim, voor zwaar werk
Extra reinforcements of index finger and thumb make the glove suitable for heavy work.

Sterke punten

Reinforced index finger, Reinforced fingers and thumb

Toepassingen

PIM_TEAM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat8
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstandx
Hoofdmateriaalpolyester
Land van oorsprongCN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,38 excl. BTW
/ 6 paar
92,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

Select varianten (4)