UVEX HANDSCHOEN ATHLETIC D5 XP 60030 MT9

Handschoen voor snijbescherming

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Uvex:6003009
Rubix:22079784
EAN:4048612062371
UVEX HANDSCHOEN ATHLETIC D5 XP 60030 MT9

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat9
Snijweerstandd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : UVEX HANDSCHOEN ATHLETIC D5 XP 60030 MT9


De uvex athletic D5 XP snijbeschermende handschoenen hebben een zeer hoog niveau D snijbescherming en een versterkt duimgewricht. De comfortabele pasvorm en gebreide manchet zorgen ervoor dat de handschoen precies goed om je handen zit. Dit zorgt ervoor dat je flexibel kunt werken terwijl je een hoog niveau van mechanische bescherming geniet.

Sterke punten

-Zeer soepele veiligheidshandschoenen met uitstekende pasvorm
Zeer goed tastgevoel
Veiligheidshandschoen met gebreide manchet en versterkt duimgewricht

Toepassingen

Automobielindustrie; Metaalverwerkende industrie; Glasindustrie; Inspectie; Sorteren; Verpakking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Typehandschoen
Maat9
Snijweerstandd
Hoofdmateriaalhppe
Gebruiksomgevingdroog
Coating van de handschoenenelastano
Kleurgrijs
Materiaalelastaan;hoogwaardig polyethyleen (hppe);polyamide (pa);staal
€ 9,43 excl. BTW
/ paar
€ 11,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen

Maat