ANSELL HANDSCHOEN COMASEC PICOSOFT DG MT 9

Handschoen PicoSoft DG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:2F8DE03900
Rubix:A0207860
Fabrikant:C363090
EAN:3252449020300
ANSELL HANDSCHOEN COMASEC PICOSOFT DG MT 9

Technische samenvatting

Maat9
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand0
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN COMASEC PICOSOFT DG MT 9


De Ansell PicosoftDG handschoen biedt optimale beweeglijkheid en een hoge vingergevoeligheid, waardoor precieze manipulatie gegarandeerd is. De PVC-noppen op de handpalm verbeteren de grip, terwijl de fijne en elastische steken zorgen voor langdurig comfort.

Kenmerken:
De Ansell PicosoftDG handschoen is speciaal ontworpen voor lichte en delicate toepassingen in droge omgevingen. De constructie bevat PVC-noppen op de handpalm, wat de grip verbetert en veilige en nauwkeurige hantering mogelijk maakt. De fijne en elastische steken zorgen voor een perfecte pasvorm en langdurig comfort. Dankzij het lichte ontwerp biedt deze handschoen optimale beweeglijkheid en vermindert hij vermoeidheid bij langdurig gebruik.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: polyurethaan.
- Voeringmateriaal: polyamide.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 13.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10, 11.
- Lengte: 198-243 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur: zwart en grijs.
- Verpakking: 12 paar per zak, 25 zakken per karton.

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388, met een classificatie van 0121A, wat staat voor snijweerstand (1/4), scheurweerstand (2/4) en perforatieweerstand (1/4). Het snijniveau volgens ISO EN 13997 is van niveau A. Dit product is CE-gecertificeerd als PBM van categorie II, wat betekent dat bescherming wordt geboden tegen matige risico’s. Deze handschoen is ook in overeenstemming met de REACH-vereisten, wat garandeert dat hij geen verboden of gevaarlijke chemicaliën bevat.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.

Sterke punten

- PVC-noppen op de handpalm voor verbeterde grip om het risico te verkleinen dat voorwerpen uit je hand glippen;
- Fijne en elastische steken voor uitzonderlijk comfort en optimale beweeglijkheid;
- Economisch ontwerp, wat ideaal is voor regelmatig gebruik in lichte toepassingen.

Toepassingen

De Ansell PicosoftDG handschoen is perfect geschikt voor lichte en delicate toepassingen in droge omgevingen. Dit product wordt aanbevolen voor taken die precisie vereisen, zoals het assembleren van onderdelen, het hanteren van breekbare objecten en algemene werkzaamheden in diverse industriële sectoren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat9
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand0
Hoofdmateriaalpolyamide
ESDnee
Gebruiksomgevingdroog
Materiaalpolyamide
€ 1.776,00 excl. BTW
/ 300 paar
€ 2.148,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat