ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-616 MT 10

HyFlex®

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-616-10
Rubix:22441566
Fabrikant:11616100
EAN:0076490481179
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-616 MT 10

Technische samenvatting

Maat10
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-616 MT 10


Deze handschoen voelt bijna als een tweede huid. Ze is zeer dun, zit heel comfortabel, past voortreffelijk en biedt vingergevoeligheid voor de meest delicate manipulaties. Dankzij de breitechnologie met 18 steken per inch is deze handschoen tegelijk heel dun en duurzaam. Deze handschoen werd ontwikkeld voor een hele reeks lichte toepassingen met droge of licht geoliede voorwerpen. Ze is ideaal voor arbeiders die een betere pasvorm, meer vingergevoeligheid en precisie nodig hebben dan bij hun huidige handschoenen. Ook ideaal voor toepassingen waarbij katoenen handschoenen of helemaal geen handschoenen worden gebruikt, ondanks het risico op schaafwonden, blaren en kleine verwondingen.
The reference for tactility, dexterity and flexibility.

Sterke punten

  • Light duty 18 gauge liner offers outstanding tactility and dexterity
  • Extra-thin 0.8mm polyurethane coating provides high dexterity with high abrasion resistance
  • Dark liner and glove mask dirt and reduce glove waste

Toepassingen

Picking, fastening components|Assembling and mounting components|Fastening components, parts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat10
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand2
Hoofdmateriaalnylon
Materiaalnylon
€ 601,92 excl. BTW
/ 144 paar
€ 728,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen