Referenties
Ansell:48-913-11
Rubix:22440361
Fabrikant:48913110
EAN:0076490481223



Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-913 MT 11
Oceanic™ 48-913 is een gebreide handschoen met nitrilcoating voor middelzware manipulatietoepassingen. Oceanic™ 48-913 is lichter en soepeler dan de Hycron® 27-607-handschoen en beschermt goed tegen schurende materialen. De Oceanic™ 48-913 is uw slimme keuze voor een voordelige, maar robuuste en kwaliteitsvolle handschoen.
Cost-effective hand protection for heavy handling.
Sterke punten
• Good level of abrasion protection.
• Nitrile coating delivers long-lasting performance.
• Oil and liquid repellent.
Toepassingen
Cold plastic moldings|Heavy-duty cables|Rough casting and cores|Steel bars, sheet metals, cans and other metal products|Street cleaning and refuse collection
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 123 g |
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Verpakking | 12 paar per zak |
| Materiaal | jersey katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 365,76 excl. BTW
/ 144 paar
€ 442,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen