SMC HYGIENISCHE CILINDER HYDG20R-20F

Hygiënisch ontwerp cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:HYDG20R-20F
Rubix:A0635028
Fabrikant:HYDG20R-20F
SMC HYGIENISCHE CILINDER HYDG20R-20F

Technische samenvatting

Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Typehygiënisch ontwerp cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HYGIENISCHE CILINDER HYDG20R-20F


De C95 is ISO- en VDMA24562-uitwisselbaar en maakt gebruik van een trekstangconstructie. Naast standaardkussens en slijtbanden maakt de C95 gebruik van een "zwevend" kussenafdichtingsontwerp dat de werking aanzienlijk verbetert. De exclusieve "figure 8"-afdichting van SMC zorgt ervoor dat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht860 g
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Typehygiënisch ontwerp cilinder
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
415,93 excl. BTW
/ stuk
503,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen