Referenties
Tegera:8833R-12
Rubix:A0612571
Fabrikant:8833R-12
EAN:7340118419282



Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8833R MT 12
Een zeer zachte en comfortabele latex gedompelde handschoen voor alle soorten werk. Wintervoering en waterdichte coating, geschikt voor natte omgevingen. Goedgekeurd voor het hanteren van levensmiddelen. Goed zichtbare kleur. Bestand tegen contactwarmte tot 250 °C/482 °F. Effectiever energiegebruik in combinatie met het gebruik van zonne-energie bij de productie heeft de CO2-uitstoot met 60 g/2,1 oz/paar verminderd. Een effectiever wasproces heeft het waterverbruik met 70% verminderd (6 liter/1,6 gal per paar).
Sterke punten
•Functies: Bestand tegen contactwarmte tot 250 °C, goedgekeurd voor het hanteren van levensmiddelen, goed zichtbare kleur, winddicht, waterdicht<br>Voorkomt risico's van: schaafwonden, blaren, contact met vuil, contact met vocht, contact met kou<br>PRIMAIRE GEBRUIKSMOMENTEN: Koude omgevingen, natte omgevingen, vuile omgevingen<br>PRIMAIRE TOEPASSINGSGEBIEDEN: Landbouwwerkzaamheden, bouw en constructie, betonwerk, constructie<br>Soort werk: Zwaar werk
Toepassingen
Koude omgevingen; Natte omgevingen; Vuile omgevingen; Landbouwwerkzaamheden; Bouw en constructie; Betonwerk; Bouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 12 |
| Coating van de handschoenen | latex |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Gebruiksomgeving | vochtig |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,86 excl. BTW
/ 6 paar
€ 63,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen