Referenties
Ansell:32-125-7
Rubix:22440766
Fabrikant:32125070
EAN:10076490498433

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYNIT 32-125 MT 7
De Ansell Hynit® 32-125 lichte, comfortabele en schuurbestendige handschoen is ontworpen voor uiteenlopende hanterings- en logistieke werkzaamheden waarbij frequent contact met olie, vet en voedingsmiddelen voorkomt. Dankzij de gesneden en genaaide constructie biedt deze handschoen een degelijk niveau van slijtvastheid bij dagelijkse toepassingen.
Kenmerken:
De Hynit® 32-125 handschoen maakt gebruik van een speciale nitrilformule die de duurzaamheid en flexibiliteit verhoogt bij herhaalde handelingen, ook bij werkposten met een hoog werktempo. De voering van katoen en polyester draagt bij aan het draagcomfort door de druk gelijkmatig over de hand te verdelen en een stabiele pasvorm te behouden tijdens langdurige bewegingen. De vloeistofafstotende impregnering vormt een barrière tegen olie, vet en vuil, waardoor vervuiling van de handschoen wordt beperkt en de grip op licht gladde oppervlakken behouden blijft. De gesneden en genaaide constructie, in combinatie met de geperforeerde handrug, bevordert de ventilatie van de hand en helpt warmte- en vochtophoping te beperken. Dankzij de FDA-conformiteit is deze handschoen geschikt voor voedselcontact, onder meer bij sorteer-, reinigings- en verwerkingshandelingen van zowel onverpakte als verpakte producten.
Specificaties:
• Lengte: 208–237 mm
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Kleur coating: blauw
• Coatingmateriaal: nitril
• Constructie: gesneden en genaaid
• Manchetstijl: slip-on, geperforeerde rug
• Afwerking: volledig geïmpregneerd
• Voeringmateriaal: katoen, polyester
• Antistatisch: ja
• Siliconenvrij: nee
• Wasbaar tot: 40 °C
Normen:
- EN 388+A1 (3111A): definieert de niveaus van mechanische weerstand, waaronder slijtage (3/4), snijden (1/5), scheuren (1/4), perforatie (1/4) en ISO-snijden (A/F)
- EN ISO 21420: certificeert de eisen op het gebied van ontwerp, ergonomie en veiligheid voor veiligheidshandschoenen
- CE-markering: certificeert dat deze PBM van categorie II voldoet aan Verordening (EU) 2016/425
- FDA-conformiteit: bevestigt de geschiktheid voor contact met levensmiddelen
- EcoVadis-label: bevestigt de beoordeling van het MVO-beleid van de fabrikant
- REACH-conformiteit: garandeert de afwezigheid van stoffen die volgens de Europese regelgeving verboden zijn
Kenmerken:
De Hynit® 32-125 handschoen maakt gebruik van een speciale nitrilformule die de duurzaamheid en flexibiliteit verhoogt bij herhaalde handelingen, ook bij werkposten met een hoog werktempo. De voering van katoen en polyester draagt bij aan het draagcomfort door de druk gelijkmatig over de hand te verdelen en een stabiele pasvorm te behouden tijdens langdurige bewegingen. De vloeistofafstotende impregnering vormt een barrière tegen olie, vet en vuil, waardoor vervuiling van de handschoen wordt beperkt en de grip op licht gladde oppervlakken behouden blijft. De gesneden en genaaide constructie, in combinatie met de geperforeerde handrug, bevordert de ventilatie van de hand en helpt warmte- en vochtophoping te beperken. Dankzij de FDA-conformiteit is deze handschoen geschikt voor voedselcontact, onder meer bij sorteer-, reinigings- en verwerkingshandelingen van zowel onverpakte als verpakte producten.
Specificaties:
• Lengte: 208–237 mm
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Kleur coating: blauw
• Coatingmateriaal: nitril
• Constructie: gesneden en genaaid
• Manchetstijl: slip-on, geperforeerde rug
• Afwerking: volledig geïmpregneerd
• Voeringmateriaal: katoen, polyester
• Antistatisch: ja
• Siliconenvrij: nee
• Wasbaar tot: 40 °C
Normen:
- EN 388+A1 (3111A): definieert de niveaus van mechanische weerstand, waaronder slijtage (3/4), snijden (1/5), scheuren (1/4), perforatie (1/4) en ISO-snijden (A/F)
- EN ISO 21420: certificeert de eisen op het gebied van ontwerp, ergonomie en veiligheid voor veiligheidshandschoenen
- CE-markering: certificeert dat deze PBM van categorie II voldoet aan Verordening (EU) 2016/425
- FDA-conformiteit: bevestigt de geschiktheid voor contact met levensmiddelen
- EcoVadis-label: bevestigt de beoordeling van het MVO-beleid van de fabrikant
- REACH-conformiteit: garandeert de afwezigheid van stoffen die volgens de Europese regelgeving verboden zijn
A light, comfortable and longer-lasting replacement for cotton and leather.
Sterke punten
• Vergemakkelijkt het hanteren van olie- en vethoudende onderdelen dankzij de vloeistofafstotende impregnering
• Verhoogd draagcomfort door ademende textiele voering
• Beperkt slijtage bij repetitieve werkzaamheden met abrasieve belasting
• Geschikt voor contact met voedingsmiddelen
• Betrouwbare handbescherming bij lichte tot middelzware hanteringstaken
• Verhoogd draagcomfort door ademende textiele voering
• Beperkt slijtage bij repetitieve werkzaamheden met abrasieve belasting
• Geschikt voor contact met voedingsmiddelen
• Betrouwbare handbescherming bij lichte tot middelzware hanteringstaken
Toepassingen
De Hynit® 32-125 handschoen wordt ingezet in werkomgevingen waar onderdelen moeten worden vastgenomen, verplaatst of geassembleerd onder matige mechanische belasting, ook in aanwezigheid van olie of vet. Typische toepassingen zijn assemblage en inspectie van onderdelen, het logistieke transport van componenten, het overbrengen van onderdelen naar de productielijn, het vastpakken van structurele onderdelen, het laden en lossen van ruwe onderdelen of dozen, het verzenden en laden van producten, eindassemblage, het werken met applicatie- en schoonmaakgereedschap en het hanteren van reinigingsgereedschap binnen de voedingsverwerkingsindustrie en aanverwante industriële sectoren, zoals machines en uitrusting, metaalproductie en mijnbouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38 g |
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Materiaal | polyester/katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 463,68 excl. BTW
/ 144 paar
€ 561,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen