Referenties
Tegera:737-6
Rubix:A0612822
EAN:7340118380926

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 737 MT 6
De TEGERA® 737 werkhandschoenen zijn veelzijdig en hoogwaardig en bieden optimale bescherming in vochtige, olieachtige en veeleisende omgevingen. Dankzij de volledige nitrilcoating bieden ze een hoge slijtvastheid en weerstand tegen olie en schuurmiddelen. De korrelige afwerking in de handpalm zorgt voor een uitstekende grip, wat ideaal is voor het nauwkeurig hanteren van objecten onder moeilijke omstandigheden.
Kenmerken:
Deze TEGERA® 737 handschoenen combineren bescherming en comfort om een efficiënte en veilige werkervaring te garanderen. De volledige nitrilcoating maakt ze water- en oliebestendig, waardoor ze perfect geschikt zijn voor vochtige en vette werkomgevingen. De korrelige afwerking in de handpalm verbetert de grip op gladde objecten en vermindert daardoor het risico op ongevallen. Ze zijn gemaakt van nylon met 15 steken per inch, wat maximale beweeglijkheid biedt en tegelijkertijd een hoge scheur- en slijtbestendigheid garandeert. Het gebreide manchet zorgt voor een perfecte pasvorm en optimale bewegingsvrijheid.
Specificaties:
- Type bescherming: slijtage, snijwonden en vocht.
- Voeringstof: nylon, 15 gg.
- Dompelmateriaal: nitril.
- Gripontwerp: zandachtige afwerking voor verbeterde grip.
- Lengte: 220-260 mm.
- Manchetstijl: gebreid manchet.
- Motoriek: 5.
- Snijweerstand: Niveau A (EN ISO 13997, TDM: 3 N).
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de volgende Normen:
- EN 388 (4141A): bescherming tegen mechanische risico's.
- EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen.
- OEKO-TEX®-gecertificeerd.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. TEGERA werd opgericht in 1949 en staat bekend om zijn inzet voor veiligheid op de werkplek door het aanbieden van hoogwaardige producten die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Kenmerken:
Deze TEGERA® 737 handschoenen combineren bescherming en comfort om een efficiënte en veilige werkervaring te garanderen. De volledige nitrilcoating maakt ze water- en oliebestendig, waardoor ze perfect geschikt zijn voor vochtige en vette werkomgevingen. De korrelige afwerking in de handpalm verbetert de grip op gladde objecten en vermindert daardoor het risico op ongevallen. Ze zijn gemaakt van nylon met 15 steken per inch, wat maximale beweeglijkheid biedt en tegelijkertijd een hoge scheur- en slijtbestendigheid garandeert. Het gebreide manchet zorgt voor een perfecte pasvorm en optimale bewegingsvrijheid.
Specificaties:
- Type bescherming: slijtage, snijwonden en vocht.
- Voeringstof: nylon, 15 gg.
- Dompelmateriaal: nitril.
- Gripontwerp: zandachtige afwerking voor verbeterde grip.
- Lengte: 220-260 mm.
- Manchetstijl: gebreid manchet.
- Motoriek: 5.
- Snijweerstand: Niveau A (EN ISO 13997, TDM: 3 N).
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de volgende Normen:
- EN 388 (4141A): bescherming tegen mechanische risico's.
- EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen.
- OEKO-TEX®-gecertificeerd.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. TEGERA werd opgericht in 1949 en staat bekend om zijn inzet voor veiligheid op de werkplek door het aanbieden van hoogwaardige producten die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Excellent multi-purpose glove for wet and oily environments.
Sterke punten
- Duurzame bescherming: volledige nitrilcoating voor maximale weerstand tegen olie en water.
- Optimale grip: zandachtige afwerking bij de handpalm voor veilige hantering.
- Flexibiliteit en comfort: naadloos ontwerp voor maximale beweeglijkheid.
- Slijtvastheid en snijbestendigheid: conform de norm EN 388.
- Langdurig gebruik: donkerblauwe en zwarte kleur voorkomt zichtbare vlekken.
- Optimale grip: zandachtige afwerking bij de handpalm voor veilige hantering.
- Flexibiliteit en comfort: naadloos ontwerp voor maximale beweeglijkheid.
- Slijtvastheid en snijbestendigheid: conform de norm EN 388.
- Langdurig gebruik: donkerblauwe en zwarte kleur voorkomt zichtbare vlekken.
Toepassingen
Deze veiligheidshandschoenen zijn ontworpen voor gebruik in diverse veeleisende werkomgevingen, waaronder:
- Bouw en constructie
- De maakindustrie
- Mijnbouw
- Machines en uitrusting
- Landbouw
- Olie en gas
- Petrochemie
- Nutsbedrijven
- De pulp- en papiersector
- De auto-industrie
- MRO
Ze zijn perfect geschikt voor toepassingen zoals fijne assemblage, assemblage, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, verven, hvac-installatie, constructie, bodemvoorbereiding, betonwerk, engineering, mijnbouw, werk in de houtindustrie, werk in de bosbouw, werk in de landbouw, tuinieren, reparatiewerkzaamheden, werk in de visindustrie, werk in de papierindustrie, ontsmetting en sanitair.
- Bouw en constructie
- De maakindustrie
- Mijnbouw
- Machines en uitrusting
- Landbouw
- Olie en gas
- Petrochemie
- Nutsbedrijven
- De pulp- en papiersector
- De auto-industrie
- MRO
Ze zijn perfect geschikt voor toepassingen zoals fijne assemblage, assemblage, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, verven, hvac-installatie, constructie, bodemvoorbereiding, betonwerk, engineering, mijnbouw, werk in de houtindustrie, werk in de bosbouw, werk in de landbouw, tuinieren, reparatiewerkzaamheden, werk in de visindustrie, werk in de papierindustrie, ontsmetting en sanitair.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 6 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,72 excl. BTW
/ 12 paar
€ 66,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen