PARI SLANGKLEM TYPE 85 1-DLG 80-87 MM-20 X 1

I type, 1 deel, gegalvaniseerde versie

Zie technische informatie

Referenties

Teguma:PARI SCHELLE 1-1-TEIL. NR 85
Rubix:27220289
Fabrikant:6100080087
EAN:4030477033382
PARI SLANGKLEM TYPE 85 1-DLG 80-87 MM-20 X 1

Technische samenvatting

Typetype i
Klemdiameter85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PARI SLANGKLEM TYPE 85 1-DLG 80-87 MM-20 X 1


Teguma slangklem. Pa-Ri systeem. I type, 1 deel, gegalvaniseerde versie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht126 g
Typetype i
Klemdiameter85 mm
Klembereik, minimaal79 mm
Verpakkingseenheidpak
Klembereik, maximaal85 mm
Breedte20 mm
Materiaalverzinkt staal
Aangepaste tariefcode73269098
€ 5,21 excl. BTW
/ stuk
€ 6,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen