Referenties
Teguma:SUPER KLEM 1-TEIL. 56- 59 MM
Rubix:27229986
Fabrikant:6200056059
EAN:4030477036376

Productdetails : SLANGKLEM SUPER ZWAAR 56-59MM
Teguma Super-Klem wide band clamps One bolt clamp, untempered steel band with crimped band edges. With steel bolt and hexagon nut. Double galvanized.
Super-Klem breedbandklem. Eendelig, niet-gehard stalen band met omgezette randen. Met stalen bout en zeskantmoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Type | super-klem |
| Klembereik, minimaal | 56 mm |
| Klembereik, maximaal | 59 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,53 excl. BTW
/ stuk
€ 3,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
