PARI SLANGKLEM TYPE 95 1-DLG 90-97 MM/20 X 1
I type, 1 deel, gegalvaniseerde versie
Zie technische informatieReferenties
Teguma:PARI SCHELLE 1-1-TEIL. NR 95
Rubix:27220291
Fabrikant:6100090097
EAN:4030477033405

Productdetails : PARI SLANGKLEM TYPE 95 1-DLG 90-97 MM/20 X 1
Teguma slangklem. Pa-Ri systeem. I type, 1 deel, gegalvaniseerde versie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 136 g |
| Type | type i |
| Klemdiameter | 95 mm |
| Klembereik, minimaal | 89 mm |
| Klembereik, maximaal | 95 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,46 excl. BTW
/ stuk
€ 6,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
