Referenties
ABA:42A0310
Rubix:27200210
Fabrikant:42A0310
Productdetails : ABA LEIDINGKLEM 310-19 MM GVZ
ABA leidingklemmen zijn ideaal voor veilige, trillingsdempende ophanging van leidingen, kabels, kabelgroepen en slangen. Materiaal: thermisch verzinkt uitvoering: met rubberprofiel EPDM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Klembereik, minimaal | 19 mm |
| Klembereik, maximaal | 310 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,41 excl. BTW
/ stuk
€ 1,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
