PARI SLANGKLEM RVS TYPE 75 1-DLG 70-77 MM/20 X 1
I type, 1 deel, roestvrij staal 1.4301 (AISI 304)
Zie technische informatieReferenties
Teguma:V2A PARI SCH. 1-1-TEIL. NR 75
Rubix:27220346
Fabrikant:6170070077
EAN:4030477035706

Productdetails : PARI SLANGKLEM RVS TYPE 75 1-DLG 70-77 MM/20 X 1
Teguma roestvrijstalen bandklemmen V2A. Pa-Ri systeem. I type, 1 deel. Roestvrij staal 1.4301 AISI 304.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 128 g |
| Type | type i |
| Klembereik, minimaal | 70 mm |
| Klembereik, maximaal | 77 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,48 excl. BTW
/ stuk
€ 22,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
