Referenties
Pferd Tools:IBU 1280/M6 MES 0,15
Rubix:23088421
Fabrikant:43679022
EAN:4007220659632



Productdetails : PFERD BINNENBORSTELS IBU 1280 MES. M6
Ontworpen voor gebruik bij lage snelheden tot 1.000 tpm. Naast de schroefdraad hebben buisborstels tot 20 mm diameter een gladde steel voor montage op een 6 mm spantang. Pijpborstels met 3/8" schroefdraad hebben ook een gladde steel van 10 mm.
Brush Ibu 1280/M6 Brass 0,15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96039099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,68 excl. BTW
/ stuk
€ 8,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden