Referenties
Pferd Tools:IBU 82100/1/2 BSW ST 0,35
Rubix:23088402
Fabrikant:43679301
EAN:4007220749609




Productdetails : PFERD BINNENBORSTEL IBU 82100 STD. 0,35 1/2 BSW
Speciaal geschikt voor het ontbramen en reinigen van buizen, schroefdraden, moffen en cilinders. Als aanvulling op de schroefdraad zijn binnenborstels tot 20 mm voorzien van een stiftgedeelte, waardoor het mogelijk is deze in een 6 mm spantang in te spannen. Binnenborstels met 3/8-schroefdraad zijn aanvullend met een stiftgedeelte van 10 mm uitgerust. Geschikt voor het gebruik met lage toerentallen tot 1.000 min-1.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 170 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96039099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,20 excl. BTW
/ stuk
€ 15,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
