PARI SLANGKLEM TYPE 155 2A-2-DLG 145-155 MM/25 X 1
IIa type, 2 delen, gegalvaniseerde versie
Zie technische informatieReferenties
Teguma:PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 155
Rubix:27200419
Fabrikant:6120140158
EAN:4030477034211

Productdetails : PARI SLANGKLEM TYPE 155 2A-2-DLG 145-155 MM/25 X 1
Teguma slangklem. Pa-Ri systeem. IIa type, 2 delen, gegalvaniseerde versie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 389 g |
| Type | type iia |
| Klemdiameter | 155 mm |
| Klembereik, minimaal | 145 mm |
| Klembereik, maximaal | 155 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,36 excl. BTW
/ stuk
€ 16,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
