Referenties
Norma:190-210 W4 12MM
Rubix:A0476305
Fabrikant:01366704200

Technische samenvatting
| Type | norma slangklem torro 190-210/12 w4 |
|---|---|
| Klembereik, minimaal | 190 mm |
Productdetails : NORMA SLANGKLEM TORRO 190-210/12 W4
Slangklem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | norma slangklem torro 190-210/12 w4 |
| Klembereik, minimaal | 190 mm |
| Klembereik, maximaal | 210 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,34 excl. BTW
/ stuk
€ 18,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen