Referenties
IKO:TLA2516Z
Rubix:A0414309
Productdetails : IKO TLA 2516 Z NAALDHULS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | tla |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,84 excl. BTW
/ stuk
€ 8,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen