INA K 8X11X10 TV NAALDKRANS

Naaldkrans K

Zie technische informatie

Referenties

INA:K8X11X10-TV/0-7
Rubix:03117480
Fabrikant:0000112746063
EAN:7316577122841
INA K 8X11X10 TV NAALDKRANS

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter11 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 8X11X10 TV NAALDKRANS


Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K..-TV, single row

Sterke punten

Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x11x11 mm
Logistiek gewicht1,3 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter11 mm
Breedte10 mm
Seriek..-tv
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental31000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3950 N
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
5,04 excl. BTW
/ stuk
6,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen