FACOM CARDANGEWRICHT NG.240A

Impact-cardangewricht 1" 1/2

Zie technische informatie
Referenties
Facom:NG.240A
Rubix:10102900
EAN:3148516583390
FACOM CARDANGEWRICHT NG.240A
Technische samenvatting
Aansluiting1''1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM CARDANGEWRICHT NG.240A


Cardan impact 1" 1/2
- For your safety, use the impact gimbal with the appropriate rings and pins.
d [mm]: 86L [mm]: 181BA: BA.75AGA: GA.75A[kg]: 4,20

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-cardangewrichten met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4212 g
Afmeting verpakking (D x B x H)180x85x85 mm
Gewicht verpakking4212 g
Aansluiting1''1/2 ''
Diameter86 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
526,86 excl. BTW
/ stuk
637,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen