BAHCO RINGSTEEKSLEUTELSET 5D 111M/SH5 (SE=5ST)

Sleutelset

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:111M/SH5
Rubix:10086141
EAN:7314150325252
BAHCO RINGSTEEKSLEUTELSET 5D 111M/SH5 (SE=5ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO RINGSTEEKSLEUTELSET 5D 111M/SH5 (SE=5ST)


Set bestaat uit 5 stuks: 8, 10, 13, 17 en 19 mm
Metrische maten
Gepatenteerd U-vormig ontwerp
Open uiteinde hoek 15° met een slankere kop voor betere toegankelijkheid
Grotere en bidirectionele maataanduiding voor gemakkelijke identificatie
12-punts Dynamic-Drive™-profiel zorgt voor een langere levensduur van schroeven en moeren
Verchroomde micro-matte afwerking zorgt voor een hoogwaardig oppervlak
Hoogwaardig gelegeerd staal
Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113
Verkrijgbaar in kunststof houder

Sterke punten

Metrische platte combinatiesleutelset - 5 stuks/kunststof houder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen5
Afwerkingverchroomd
42,25 excl. BTW
/ set
51,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen