Referenties
INA:KSR15-B0-08-10-16-08
Rubix:03120896
Fabrikant:0008340920000
EAN:4012802789676


Technische samenvatting
| Ketting | <p> voor de ketting conform din iso 606 </br> iso-specificaties </p> |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Aantal tanden | 16 |
Productdetails : INA KSR 15 B0/08/10/16/08 KETTINGSPANWIEL
Kettingspanwielen KSR ..- B0, kettingrol van staal of sinterijzer
Roller chain idler sprocket units KSR..-B0, sprocket made from steel or sintered iron
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | <p> voor de ketting conform din iso 606 </br> iso-specificaties </p> |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Aantal tanden | 16 |
| Richtdiameter | 65,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,45 excl. BTW
/ stuk
€ 57,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden