Referenties
INA:KSR20-B0-08-10-18-08
Rubix:03120936
Fabrikant:0009437380000
EAN:4012802803747


Technische samenvatting
| Ketting | iso ansi chain |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Aantal tanden | 18 |
Productdetails : INA KSR 20 B0/08/10/18/08 KETTINGSPANWIEL
Rollenkettingidler tandwiel eenheden KSR..-B0, tandwiel gemaakt van staal of gesinterd ijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | iso ansi chain |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Aantal tanden | 18 |
| Richtdiameter | 73,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,25 excl. BTW
/ stuk
€ 70,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden