INA KWVE 45 B SNL V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculerende kogelomloopwagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE45-B-SNL-V1-G4
Rubix:03146796
Fabrikant:0201154310250

Documenten
Productdetails : INA KWVE 45 B SNL V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Wagens KWVE. . -B-SNL, smal, laag, lang, vier-rijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2860 g |
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 172,7 mm |
| Lengte | 86 mm |
| Hoogte op geleiders | 52 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,74 excl. BTW
/ stuk
€ 325,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
