MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-25MM 0,01MM + TELWERK 250-301
Inbouwschroefmaat
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:250-301
Rubix:A0214645
EAN:4946368064765

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
Productdetails : MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-25MM 0,01MM + TELWERK 250-301
Mitutoyo inbouwschroefmaat 0-25mm 0,01mm + telwerk 250-301
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Asdiameter | 10 mm |
| Trommeldiameter | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,40 excl. BTW
/ stuk
€ 257,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen