SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M10X16
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:CHC110X16EFA2DIN6912
Spartex:CHCTB10X16PFA2-50
Rubix:08222759
Fabrikant:6912210 16
EAN:4043377147646

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M10X16
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M10X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,82 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 51,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm
