SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M12X90
Schroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFF12X90EFA2-70
Rubix:08254016
Fabrikant:0963212 90
EAN:4043377108814

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M12X90
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M12X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,63 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 97,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
90 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M12