SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILK. LAAG TAPGL BZK D6912 M16X150
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB16X150EFA2-50
Rubix:A0823382
Fabrikant:6912216 150
EAN:4043377147981

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILK. LAAG TAPGL BZK D6912 M16X150
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILK. LAAG TAPGL BZK D6912 M16X150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,33 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 264,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
150 mm
