SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M4X25
Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBTX4X25EFA4-50
Rubix:A0825838
Fabrikant:1458044 25
EAN:4043377413451

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M4X25
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M4X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14580 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 86,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
25 mm
