SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M3X4
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB3X4EFA2-50
Rubix:A0826200
Fabrikant:691223 4
EAN:4043377261939

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M3X4
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M3X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | sw2,5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 460,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 557,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
4 mm
