SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M6X20
TC veiligheidsschroef HC + tap, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCHCB6X20EFA2
Rubix:08440415
Fabrikant:911126 20
EAN:4043377127747

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M6X20
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M6X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw 4 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,13 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 18,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm