SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M4X16
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:CHCTC4X16PFA2DIN6912
Spartex:CHCTB4X16EFA2-50
Rubix:08222713
Fabrikant:691224 16
EAN:4043377148483

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M4X16
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M4X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 100,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm
