SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M8X12
Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFPZ8X12EFA2-70
Rubix:A0821264
Fabrikant:0965208 12
EAN:4043377344069

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M8X12
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M8X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | pz4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,78 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 14,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
12 mm