SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X80
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB6X80EFA2-50
Rubix:08222744
Fabrikant:691226 80
EAN:4043377148841

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X80
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,64 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 63,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm
