SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M8X110
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB8X110EFA2-50
Rubix:A0823318
Fabrikant:691228 110
EAN:4043377262141

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M8X110
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M8X110
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,62 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 99,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
110 mm
