AMF T-GLEUFBOUT 12.9 DIN 787 M20 X 22 X 125 - 86355
Schroeven voor T-groeven M20x22x125 mm
Zie technische informatieReferenties
AMF:86355
Rubix:18030797
EAN:4020772086350



Productdetails : AMF T-GLEUFBOUT 12.9 DIN 787 M20 X 22 X 125 - 86355
Schroeven voor T-groeven M20x22x125 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 125 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 787 |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Diameter | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,32 excl. BTW
/ stuk
€ 28,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen