SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M10X20

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC10X20EFA4
Rubix:08250344
Fabrikant:4029410 20
EAN:4043377076304
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M10X20
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M10X20


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M10X20
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 45,08 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 54,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

10 mm

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Norm