SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X16

Sleufkopschroeven met platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFP6X16EFA4
Rubix:08256590
Fabrikant:055146 16
EAN:4043377042385
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X16
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X16


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X16
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 551
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 54,08 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 65,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

6 mm

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking