SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X80

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC16X80EFA2
Rubix:08254479
Fabrikant:4029216 80
EAN:4043377075314
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X80

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad16 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X80


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter schroefdraad16 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 96,21 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 116,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

16 mm

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Norm