ELVZ KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M12X25
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Elektrolytisch verzinkt 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07860.120.025
Rubix:08132493
EAN:8715492166647

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M12X25
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Elektrolytisch verzinkt 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,92 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 73,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen