Referenties
Vervangen ref.:STHCPL12X40Z
Spartex:STHCPL12X40EFZ
Rubix:08132495
Fabrikant:004026.12100.0120.040
EAN:4051426079855


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M12X40
Binnenzeskantbout met platte kop 12X40 - verzinkt staal ISO 4026
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,56 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 75,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
40 mm