Referenties
Spartex:STHCCUV6X30
Rubix:08121735
Fabrikant:000916.12000.0060.030
EAN:4043952203576


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M6X30
Binnenzeskantbout 6X30 - SW3 - filt. Totaal - staal 45H DIN 916
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 990 g |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 916 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
6 mm
Lengte
30 mm