SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M2X5

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPT2X5EFA4
Rubix:A0824549
Fabrikant:402742 5
EAN:4043377354983
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M2X5

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2 mm
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M2X5


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M2X5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad2 mm
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 58,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 70,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

2 mm

Lengte

5 mm

Materiaal/afwerking