Referenties
Spartex:STHCCUV12X60
Rubix:08121769
Fabrikant:000916.12000.0120.060
EAN:4043952204078


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M12X60
Binnenzeskantbout 12X60 - SW6 - filt. Totaal - staal 45H DIN 916
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2055 g |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 916 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,85 excl. BTW
/ stuk
€ 1,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
12 mm
Lengte
60 mm