SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M3X12

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC3X12EFA4
Rubix:08250299
Fabrikant:402943 12
EAN:4043377076786
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M3X12
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M3X12


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M3X12
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad3 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 21,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 26,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

3 mm

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Norm