SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M10X40

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPT10X40EFA4
Rubix:08250283
Fabrikant:4027410 40
EAN:4043377071620
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M10X40
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M10X40


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M10X40
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 48,03 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 58,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

10 mm

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking