SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M4X35

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC4X35EFA4
Rubix:A0824688
Fabrikant:402944 35
EAN:4043377357243
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M4X35

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M4X35


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M4X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 27,68 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 33,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

4 mm

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Norm