SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X14

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPT4X14EFA4
Rubix:A0824538
Fabrikant:402744 14
EAN:4043377355195
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X14

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X14


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 23,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 28,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

4 mm

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking